DAYTON 4NY26 høyhodet avløpspumpe 1/2hk 145ft. Maks | AD9AQA

DAYTON 4NY26 høyhodet avløpspumpe 1/2hk 145ft. Maks

På lager
Vare: AD9AQA Modell: 4NY26

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 877 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiltrert nedsenkbar avløpspumpe med høyt hode
amps9.5
BasismaterialeKompositt
Bearing TypeBall
Ledningslengde10ft.
Diameter4"
Utslipp PT1-1 / 4 "
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 100 ft av Head17.5
GPM for vann @ 50 ft av Head27
GPM for vann @ 60 ft av Head24.7
GPM for vann @ 70 ft av Head23.5
GPM for vann @ 80 ft av Head21
GPM for vann @ 90 ft av Head19.5
Høyde22.5 "
boligRustfritt stål
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/2
PumpehjulsmaterialeKompositt
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 16 "
Maks. Hode145 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Mekanisk selRustfritt stål
Motor turtall3450
Motor TypePSC
DriftstypeHåndbok
Fase1
RPM3450
AkseltetningRustfritt stål
Bytt Typenone
Topp materialeKompositt
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5825
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8413702004
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 125 ft of Head (12.5)
    • GPM for vann @ 150 ft of Head (0)
    • GPM for vann @ 175 ft of Head (0)
    • GPM for vann @ 200 ft of Head (0)

Produktvarianter

ProduktModellAkseltetningampsGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadMaks. HodeMekanisk selPris
DAYTON 4NY25 høyhodet avløpspumpe 1/2hk 230ft. Maks | AD9APZ 4NY25.Buna-N1114.513.913.512.5230 ft.Buna-N7 977 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4NY26 høyhodet avløpspumpe 1/2hk 145ft. Maks
8 877 NOK / enhet