A Basemateriale: Kompositt , Lagertype: Ball , Ledningslengde: 10ft. , Diameter: 4" , Plikt: Kontinuerlig , Høyde: 22.5 " , Bolig: Rustfritt stål , Husmateriale: Rustfritt stål , HP: 1/2 , Impellermateriale: Kompositt , Maks. Dia. Faste stoffer: 1 / 16 " , Maks. Væsketemperatur: 104 Grader F , Maks. Temp.: 104 Grader F , Motor turtall: 3450 , Motortype: PSC , Driftstype: Håndbok , Fase: 1 , RPM: 3450 , Brytertype: none , Toppmateriale: Kompositt , Spenning: 115V
Pumper med høyt hodeutløp
Dayton-avløpspumper er designet for å ta ut behandlet vann som inneholder rusk fra septiktanker. De har høyt trykk og høyt trykk, sammenlignet med kloakkpumper, for å kompetent ta ut behandlet vann til et avløpsfelt. Velg fra et bredt utvalg av disse avløpspumpene, tilgjengelig i Buna-N og mekaniske tetningsvarianter i rustfritt stål.