DAYTON 4NY25 høyhodet avløpspumpe 1/2hk 230ft. Maks | AD9APZ

DAYTON 4NY25 høyhodet avløpspumpe 1/2hk 230ft. Maks

På lager
Vare: AD9APZ Modell: 4NY25

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 977 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiltrert nedsenkbar avløpspumpe med høyt hode
amps11
BasismaterialeKompositt
Bearing TypeBall
Ledningslengde10ft.
Diameter4"
Utslipp PT1-1 / 4 "
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 100 ft av Head11.5
GPM for vann @ 50 ft av Head14.5
GPM for vann @ 60 ft av Head13.9
GPM for vann @ 70 ft av Head13.5
GPM for vann @ 80 ft av Head12.5
GPM for vann @ 90 ft av Head12
Høyde22.5 "
boligRustfritt stål
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/2
PumpehjulsmaterialeKompositt
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 16 "
Maks. Hode230 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Mekanisk selBuna-N
Motor turtall3450
Motor TypePSC
DriftstypeHåndbok
Fase1
RPM3450
AkseltetningBuna-N
Bytt Typenone
Topp materialeKompositt
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.7625
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8413702004
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 125 ft of Head (11)
    • GPM for vann @ 150 ft of Head (9)
    • GPM for vann @ 175 ft of Head (7.1)
    • GPM for vann @ 200 ft of Head (5)

Produktvarianter

ProduktModellAkseltetningampsGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadMaks. HodeMekanisk selPris
DAYTON 4NY26 høyhodet avløpspumpe 1/2hk 145ft. Maks | AD9AQA 4NY26.Rustfritt stål9.52724.723.521145 ft.Rustfritt stål8 877 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4NY25 høyhodet avløpspumpe 1/2hk 230ft. Maks
7 977 NOK / enhet