DAYTON 4KHJ2 Roterende girpumpehode 3/4 tommer 1 Hk | AD8HHC

DAYTON 4KHJ2 roterende tannhjulspumpehode 3/4 tommer 1 hk

På lager
Vare: AD8HHC Modell: 4KHJ2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 996 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende girpumpehode
utformingSokkel
PliktvurderingLett
GearBronse
GPM @ 100 PSI19.8
GPM @ 20 PSI19.6
GPM @ 25 PSI20.5
GPM @ 40 PSI19.4
GPM @ 50 PSI20.3
GPM @ 60 PSI19
GPM @ 75 PSI20.2
GPM @ 80 PSI18.5
GPM @ Freeflow20.6
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM20.6
Høyde4"
HP @ 100 PSI2
HP @ 25 PSI1-1/2
HP @ 50 PSI2
HP @ 75 PSI2
HP @ Free Flow1-1/2
HP @ Free Flow @ 1725 RPM2 1 / 9
Lengde5.25 "
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.210 F
Maks. Viskositet550 SSU
O-ringBuna N
Portstørrelse3 / 4 "
Pumpe kroppsmaterialeBronse
Pumpe RPM1725
AvlastningsventilMed
RingmaterialeBuna N
ForseglePTFE, Kevlar-pakking
Skaft Dia.0.63 "
Akselhøyde (in.)3-9/16
Aksemateriale304 rustfritt stål
Sugeløft15.2 ft
Sugeløft (ft.) @ 1725 RPM15.2
Temp. Område-20 til 210 F
typenLett, med karbongrafittforinger
Bredde8.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.265
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8413600090
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.utformingPliktvurderingMaks. ViskositetMotorrammePortstørrelsePumpe kroppsmaterialeRingmaterialePris
DAYTON 4KHA9 Rotary Gear Pump Head 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFM 4KHA9210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 4 "BronseBuna N9 202 NOK
DAYTON 4KHC1 roterende girpumpehode 3/8 tommer 3/4 hk | AD8HFN 4KHC1210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C3 / 8 "BronseBuna N10 413 NOK
DAYTON 4KHC2 Rotary Gear Pump Head 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFP 4KHC2210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 2 "BronseBuna N10 867 NOK
DAYTON 4KHC4 roterende girpumpehode 1 tommer 1 1/2 hk | AD8HFR 4KHC4210 FLukk kobletHeavy550 SSU182TC / 184TC1"BronseBuna N13 834 NOK
DAYTON 4KHC5 Rotary Gear Pump Head 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 4 "Cast IronViton7 531 NOK
DAYTON 4KHC6 Rotary Gear Pump Head 3/8 inch 3/4 Hp | AD8HFU 4KHC6280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C3 / 8 "Cast IronViton8 341 NOK
DAYTON 4KHC7 Rotary Gear Pump Head 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFV 4KHC7280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 2 "Cast IronViton8 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4KHJ2 roterende tannhjulspumpehode 3/4 tommer 1 hk
6 996 NOK / enhet