DAYTON 4JPD6 Turbinpumpe 1/2 Hk 3-fase 1.7/0.9 Amp | AD8EXD

DAYTON 4JPD6 Turbinpumpe 1/2 Hk 3-fase 1.7/0.9 Amp

På lager
Vare: AD8EXD Modell: 4JPD6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 274 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurbinpumpe
amps1.8-1.7/0.9
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head1.8 @ 100 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head70 - 125 @ 3.0 - 1.0 fot
AnleggBronsehjul, Buna-N O-ringpakninger, mekanisk tetning med Buna-N og deler i rustfritt stål og karbon / keramiske seter, deksel av støpejern og motorbrakett med hard elektroløs nikkelbelegg og utskiftbar bronseakselhylse.
AvløpspluggLett tilgjengelig nederst
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM2.2
GPM @ 10 PSI6
GPM @ 100 PSI1.8
GPM @ 20 PSI5.4
GPM @ 30 PSI4.9
GPM @ 40 PSI4.3
GPM @ 50 PSI3.9
GPM @ 60 PSI3.4
GPM @ 75 PSI2.8
GPM @ 80 PSI2.6
Høyde6.3 "
Housing MaterialBronse
HP1/2
Hz60
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeÅpen
Inlet3 / 4 "
Inntakstrykk150 PSI
Lengde13.2 "
Maks. Sakspress300 PSI
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. Væske Temp.-20 til 230 grader F
Maks. Press140 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusODP
Motor turtall3450
Motor Type3-fasen
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet3 / 4 "
Fase3
SkruematerialeSS
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeBuna-N med karbon og keramiske ansikter og 316 rustfritt stålfjær
TetningstypeMekanisk sel
Servicefaktor1.6
Aksemateriale304 rustfritt stål
Akselstørrelse5 / 8 "
typensentrifugal
Spenning208-230/460
Volutt materialeBronse
Fuktede materialerBronse, Buna-N, karbon, keramikk og 316 rustfritt stål
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.7275
Skipets høyde (cm)34.54
Skipets lengde (cm)56.39
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 120 PSI (1.2)

Produktvarianter

ProduktModellInletBeste effektivitet GPM @ HeadBeste effektivitetsområde GPM @ HeadInntakstrykkLengdeMaks. SakspressMaks. PressOutletPris
DAYTON 4JPF4 Turbinpumpe 1/2 Hk 3-fase 1.7/0.9 Amp | AD8EXW 4JPF41-1 / 4 "1.9 @ 75 ft60 - 100 @ 2.3 - 1.3 fot85 PSI14.37 "200 PSI120 psi1"11 472 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4JPD6 Turbinpumpe 1/2 Hk 3-fase 1.7/0.9 Amp
12 274 NOK / enhet