DAYTON 4JPF4 Turbinpumpe 1/2 Hk 3-fase 1.7/0.9 Amp | AD8EXW

DAYTON 4JPF4 Turbinpumpe 1/2 Hk 3-fase 1.7/0.9 Amp

På lager
Vare: AD8EXW Modell: 4JPF4

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 472 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurbinpumpe
amps1.8-1.7/0.9
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head1.9 @ 75 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head60 - 100 @ 2.3 - 1.3 fot
AnleggBronsehjul, Buna-N O-ringpakninger, mekanisk tetning med Buna-N og deler i rustfritt stål og karbon / keramiske seter, deksel av støpejern og motorbrakett med hard elektroløs nikkelbelegg og utskiftbar bronseakselhylse.
AvløpspluggLett tilgjengelig nederst
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM1.5
GPM @ 10 PSI3.8
GPM @ 100 PSI1.3
GPM @ 20 PSI3.4
GPM @ 30 PSI3.1
GPM @ 40 PSI2.8
GPM @ 50 PSI2.6
GPM @ 60 PSI2.3
GPM @ 75 PSI1.9
GPM @ 80 PSI1.7
Høyde7.6 "
Housing MaterialStøpejern med nikkelbelegg
HP1/2
Hz60
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeÅpen
Inlet1-1 / 4 "
Inntakstrykk85 PSI
Lengde14.37 "
Maks. Sakspress200 PSI
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. Væske Temp.-20 til 230 grader F
Maks. Press120 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusODP
Motor turtall3450
Motor Type3-fasen
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1"
Fase3
SkruematerialeSink belagt
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeBuna-N med karbon og keramiske ansikter og 316 rustfritt stålfjær
TetningstypeMekanisk sel
Servicefaktor1.6
Aksemateriale304 rustfritt stål
Akselstørrelse5 / 8 "
typensentrifugal
Spenning208-230/460
Volutt materialeStøpejern med nikkelbelegg
Fuktede materialerBronse, støpejern, Buna-N, karbon, keramikk og 316 rustfritt stål
Bredde6.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.566
Skipets høyde (cm)34.8
Skipets lengde (cm)56.13
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellInletBeste effektivitet GPM @ HeadBeste effektivitetsområde GPM @ HeadInntakstrykkLengdeMaks. SakspressMaks. PressOutletPris
DAYTON 4JPD6 Turbinpumpe 1/2 Hk 3-fase 1.7/0.9 Amp | AD8EXD 4JPD63 / 4 "1.8 @ 100 ft70 - 125 @ 3.0 - 1.0 fot150 PSI13.2 "300 PSI140 psi3 / 4 "12 274 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4JPF4 Turbinpumpe 1/2 Hk 3-fase 1.7/0.9 Amp
11 472 NOK / enhet