A B amps: 1.8-1.7/0.9 , Lagertype: Ball , Konstruksjon: Bronsehjul, Buna-N O-ringpakninger, mekanisk tetning med Buna-N og deler i rustfritt stål og karbon / keramiske seter, deksel av støpejern og motorbrakett med hard elektroløs nikkelbelegg og utskiftbar bronseakselhylse. , Dreneringsplugg: Lett tilgjengelig nederst , Plikt: Kontinuerlig , Ramme: 56J , HP: 1/2 , Hz: 60 , Impellermateriale: Bronse , Impeller Type: Åpen , Maks. Væskeviskositet: 100 SSU , Maks. Væsketemperatur: -20 til 230 grader F , Maks. Egenvekt: 1 , Motorkapsling: ODP , Motor turtall: 3450 , Motortype: 3-fasen , NEMA/IEC-ramme: 56J , Fase: 3 , Forseglingsapplikasjon: Lang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler , Forseglingsmateriale: Buna-N med karbon og keramiske ansikter og 316 rustfritt stålfjær , segltype: Mekanisk sel , Tjenestefaktor: 1.6 , Skaftmateriale: 304 rustfritt stål , Type: sentrifugal , Spenning: 208-230/460
Turbinepumper, 1/2 HP, 3-fase
Dayton nærkoblede turbinpumper er konstruert for å håndtere væsker med medført luft, og genererer trykk uten damplåsing. Disse pumpene er egnet for bruk i kommersielle og industrielle kjelemating, trykkservice, vannbehandling og omvendt osmosefiltrering. Velg fra en rekke av disse turbinpumpene, tilgjengelig i strømningshastigheter på 1.5 og 2.2 GPM.