DAYTON 4HFA4 konvertibel jetpumpe plast 3/4 hk | AD7YTT

DAYTON 4HFA4 konvertibel jetpumpe plast 3/4 hk

På lager
Vare: AD7YTT Modell: 4HFA4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 085 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCabriolet Jet Pump System
amps10.8/5.5
GPM for vann @ 10 fot @ 30, 50 PSI14.5/8.2
GPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSI12.2/3.0
GPM for vann @ 20 fot @ 30, 50 PSI9.7 / -
GPM for vann @ 40 fot @ 30, 50 PSI6.7/2.7
GPM for vann @ 5 fot @ 30, 50 PSI15.4/8.3
GPM for vann @ 60 fot @ 30, 50 PSI5.2/1.1
GPM for vann @ 80 fot @ 30, 50 PSI2.9 / -
Høyde39 "
HP3/4
Inlet1 1/4 "PT
Lengde20 "
Maks. Sakspress136 PSI
Maks. Inntakstrykk75 PSI
Motor TypeKondensatorstart
Outlet1 "PT
TetningstypeMekanisk
Slå av61 PSI
Sugeløft80 ft
tank~~POS=TRUNC17 Gal.
Tank PSI28
Spenning115/230
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)88.14
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPM of Water @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (7.8 / 3.3)
    • GPM of Water @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (6.4 / 2.0)
    • GPM of Water @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (4.7 / -)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4HFA4 konvertibel jetpumpe plast 3/4 hk
14 085 NOK / enhet