Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4HA27 Pumpehylinder 5 GPM | AD7XNC

DAYTON 4HA27 Pumpe Sifon 5 GPM

På lager
Vare: AD7XNC Modell: 4HA27
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
196NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
HandlingstypeStempel
Adapter Dia.2"
Adaptermaterialepolyetylen
Adaptertype2 "NPT Bung
Utløpsrørlengde54 "
Utløpsrørutløps-ID-størrelse15 / 16 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse1"
SlipematerialeBølgepapp Fleksibel Polyetylen
For bruk på15, 30 og 55 gal. Trommer
GPM5
Housing Materialpolyetylen
Innløpsstørrelse1"
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Maks. Viskositet500 SSU
Størrelse på uttak3/4 "OD
Total lengde43.5 "
Stempelmaterialepolyetylen
Pumpe kroppsmaterialepolyetylen
SelvansugendeJa
Sugerørlengde34 "
Sugerørutløp OD størrelse7 / 8 "
SugerørstypeTube
Fuktede materialerpolyetylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6345
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)113.03
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8413200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialAdaptertypeFor bruk påInnløpsstørrelseMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris
DAYTON 2RUJ9 Trommelpumpestempel Polypropylen | AC3DTZ 2RUJ9polypropylen2 "Bung15, 30 og 55 gal. Trommer1"-122 Grader F-122 Grader F644NOK
DAYTON 2RUK1 Trommelpumpe Stempel Nylon | AC3DUA 2RUK1nylon2 "Bung15, 30 og 55 gal. Trommer1"-122 Grader F-122 Grader F905NOK
DAYTON 2RUK2 trommelpumpe dobbeltmembran aluminium | AC3DUB 2RUK2Aluminum2 "Bung-3 / 4 "PT-122 Grader F--4 432 NOK
DAYTON 2UY12 Dispensing Utility Pump 0.14 gram 5000 SSU | AC3NLY 2UY12polypropylengjenget1-liters flaske1"-140 Grader F-176 Grader F263NOK
DAYTON 2UY14 PVC trommelpumpe Siphon 22 unse 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCMann55 gal. Trommer1"-140 Grader F-140 Grader F634NOK
DAYTON 38Y789 Trommelpumpe Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyetylen1-1 / 2 "spann5-gal. Emmer9 / 16 "-140 Grader F-140 Grader F56NOK
DAYTON 38Y790 Trommelpumpe Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Glassfylt polypropylen2 "Bung15 til 55 gal. Trommer3 / 4 "-140 Grader F-140 Grader F1 684 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4HA27 Pumpe Sifon 5 GPM
196NOK / enhet