Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4C557 Shutter Wall 16 In | AD6WGV

DAYTON 4C557 Shutter Wall 16 Tommer

På lager
Vare: AD6WGV Modell: 4C557
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
1 100 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBakgrunnsspjeld / Vegglukker
BladmaterialeHvitmalt aluminium
Passer til Fan Dia. (I.)16
Flensbredde1.5 "
Rammedybde2-1 / 2 "
Fritt område1.436 Square-Ft.
MaterialeEkstrudert aluminiumsramme og G-90 galvanisert trekkstang
Maks. Hastighet2500 fpm
Monteringshullstørrelse9/32 x 1/2 "
MonteringsposisjonVertikal
Antall paneler1
Åpne dybde (in.)5-3/4
Åpning kreves16-1/2 x 16-1/2"
Total firkant (tommer)19
typenTyngdekraftsstyrt, enkeltpanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensbreddeRammedybdeRammematerialeFritt områdeÅpning krevestypenPris
DAYTON 3C308 Lukkervegg 24 tommer | AC8LKJ 3C3081.5 "2-1 / 2 "-3.320 Square-Ft.24-1/2 x 24-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel1 606 NOK
DAYTON 3C309 Skoddevegg 30 tommer | AC8LKK 3C3091.5 "3"-5.452 Square-Ft.30-1/2 x 30-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel1 951 NOK
DAYTON 3C310 lukkervegg 36 tommers hvitt aluminium i en pannel | AC8LKL 3C3101.5 "3"-7.436 Square-Ft.36-1/2 x 36-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel2 702 NOK
DAYTON 3C311 Lukkervegg 42 tommer | AC8LKM 3C3111.5 "3"-10.253 Square-Ft.42-1/2 x 42-1/2"Tyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel3 834 NOK
DAYTON 3C312 lukkervegg 48 tommer | AC8LKN 3C3121.5 "3"-12.924 Square-Ft.48-1/2 x 48-1/2"Tyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel4 421 NOK
DAYTON 3C313 lukkervegg 54 tommer | AC8LKP 3C3131.5 "3"-17.007 Square-Ft.54-1/2 x 54-1/2"Tyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel6 161 NOK
DAYTON 3C314 Skoddevegg 60 tommer | AC8LKQ 3C3141.5 "3"-20.399 Square-Ft.60-1/2 x 60-1/2"Tyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel7 797 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4C557 Shutter Wall 16 Tommer
1 100 NOK / enhet