Blad Materiale: Hvitmalt aluminium , Bladmaterialetykkelse: 26 ga. , Bladretning: Parallelle kniver , Bladforseglingsmateriale: Følte , Bladtype: Flat kniv , Passer til viftediameter: 36 " , Rammefinish: Galvanisert , Rammeåpningshøyde: 36 " , Rammeåpningsbredde: 36 " , Maks. Lufthastighet: 2500 fpm , Maks. Omgivelsestemperatur: 180 grader F , Maks. Press: 1" wc , Maks. Hastighet: 2500 fpm , Monteringshull Dia.: 1 / 4 " , Monteringshullstørrelse: 9/32 x 1/2 " , Monteringssted: Wall , Monteringsposisjon: Vertikal , Åpen dybde: 6 1 / 4 " , Total Dia.: 39 " , Total høyde: 39 " , Total lengde: 5 3 / 4 " , Total bredde: 39 " , Grov åpningsdiameter: 36.5 " , Grov åpningslengde: 36 1 / 2 " , Grov åpningsform: Square , Bryterhandling: Normalt stengt , Tie-Rod Finish: Galvanisert , Tie-Rod Materiale: Stål