DAYTON 3C308 Lukkervegg 24 tommer | AC8LKJ

DAYTON 3C308 Shutter Wall 24 Tommer

På lager
Vare: AC8LKJ Modell: 3C308

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 606 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBakgrunnsspjeld / Vegglukker
BladmaterialeHvitmalt aluminium
Passer til Fan Dia. (I.)24
Flensbredde1.5 "
Rammedybde2-1 / 2 "
Fritt område3.320 Square-Ft.
MaterialeEkstrudert aluminiumsramme og G-90 galvanisert trekkstang
Maks. Hastighet2500 fpm
Monteringshullstørrelse9/32 x 1/2 "
MonteringsposisjonVertikal
Antall paneler1
Åpne dybde (in.)5-3/4
Åpning kreves24-1/2 x 24-1/2"
Total firkant (tommer)27
typenTyngdekraftsstyrt, enkeltpanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.87
Skipets høyde (cm)71.63
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensbreddeRammedybdeRammematerialeFritt områdeÅpning krevestypenPris
DAYTON 3C309 Skoddevegg 30 tommer | AC8LKK 3C3091.5 "3"-5.452 Square-Ft.30-1/2 x 30-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel1 951 NOK
DAYTON 3C310 lukkervegg 36 tommers hvitt aluminium i en pannel | AC8LKL 3C3101.5 "3"-7.436 Square-Ft.36-1/2 x 36-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel2 702 NOK
DAYTON 3C311 Lukkervegg 42 tommer | AC8LKM 3C3111.5 "3"-10.253 Square-Ft.42-1/2 x 42-1/2"Tyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel3 834 NOK
DAYTON 3C312 lukkervegg 48 tommer | AC8LKN 3C3121.5 "3"-12.924 Square-Ft.48-1/2 x 48-1/2"Tyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel4 421 NOK
DAYTON 3C313 lukkervegg 54 tommer | AC8LKP 3C3131.5 "3"-17.007 Square-Ft.54-1/2 x 54-1/2"Tyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel6 161 NOK
DAYTON 3C314 Skoddevegg 60 tommer | AC8LKQ 3C3141.5 "3"-20.399 Square-Ft.60-1/2 x 60-1/2"Tyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel7 797 NOK
DAYTON 4C555 lukkervegg 10 tommer | AD6WGT 4C5551.5 "2-1 / 2 "-0.645 Square-Ft.10-1/2 x 10-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel770NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3C308 Shutter Wall 24 Tommer
1 606 NOK / enhet