DAYTON 4C457 bladvifte 30 tommer | AD6WGD

DAYTON 4C457 bladvifte 30 tommer

På lager
Vare: AD6WGD Modell: 4C457

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
Knivhøyde4-7 / 16 tommer
BladmaterialeAluminum
Bladbredde11.875 "
Bore Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-inn. SP6122/4556
CFM @ 0.125-inn. SP5322/3568
CFM @ 0.250-inn. SP4676/2755
Maks. RPM1140
Antall kniver3
Tonehøyde20 grader
Propell Dia.30 "
MerknaderSe katalogsiden for bedre utvalgskriterier
Nødvendig HP @ høyere RPM1/2
Nødvendig HP @ lavere RPM1/4
RotasjonCW mot utslipp
RPM høy1075
RPM Lav800
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)71.63
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.CFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPTonehøydePris
DAYTON 2C374 Bladvifte 30 In | AB9CYF 2C3741 / 2 "27042011169710 grader2 124 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4C457 bladvifte 30 tommer
1 747 NOK / enhet