DAYTON 2C374 Bladvifte 30 In | AB9CYF

DAYTON 2C374 bladvifte 30 tommer

På lager
Vare: AB9CYF Modell: 2C374

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 124 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
Knivhøyde2-7 / 16 tommer
BladmaterialeAluminum
Bladbredde11.875 "
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-inn. SP2704
CFM @ 0.125-inn. SP2011
CFM @ 0.250-inn. SP1697
Maks. RPM1140
Antall kniver3
Tonehøyde10 grader
Propell Dia.30 "
MerknaderSe katalogsiden for bedre utvalgskriterier
Nødvendig HP @ lavere RPM1/6
RotasjonCW mot utslipp
RPM Lav1140
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)67.06
Skipets lengde (cm)71.88
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.CFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPTonehøydePris
DAYTON 4C457 bladvifte 30 tommer | AD6WGD 4C4575 / 8 "6122/45565322/35684676/275520 grader1 747 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2C374 bladvifte 30 tommer
2 124 NOK / enhet