Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4AYD5 Membran/lensepumpeinntak 1 inn | AD6VKW

DAYTON 4AYD5 Membran/lensepumpeinntak 1 inn

På lager
Vare: AD6VKW Modell: 4AYD5
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
2 017 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
Handlingstypespaken
Adapter Dia.2"
AdaptermaterialePolyacetal
Adaptertype2 "Bung
Utløpsrørlengde39-3 / 8 "
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1"
Utløpsrørutløp OD-størrelse1-1 / 4 "
SlipematerialePVC
For bruk påEnhver overflate
GPM4.42
Høyde9"
Housing MaterialPolyacetal
Innløpsstørrelse1"
Maks. GPM for vann4.42
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Maks. Viskositet1680 SSU
meteredNei
Gram per hjerneslagOpptil 4.4 GPM
Størrelse på uttak1"
Total lengde13.375 "
StempelmaterialeTermoplastisk polyuretan
Pumpe kroppsmaterialePolyacetal
SelvansugendeJa
Sugerørlengde39-3 / 8 "
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 4 "
SugerørstypeSlange
Fuktede materialerPolyacetal, termoplastisk polyuretan, rustfritt stål, PVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9925
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)39.12
HS kode8413200000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialAdaptertypeFor bruk påInnløpsstørrelseMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris
DAYTON 2RUJ9 Trommelpumpestempel Polypropylen | AC3DTZ 2RUJ9polypropylen2 "Bung15, 30 og 55 gal. Trommer1"-122 Grader F-122 Grader F671NOK
DAYTON 2RUK1 Trommelpumpe Stempel Nylon | AC3DUA 2RUK1nylon2 "Bung15, 30 og 55 gal. Trommer1"-122 Grader F-122 Grader F942NOK
DAYTON 2RUK2 trommelpumpe dobbeltmembran aluminium | AC3DUB 2RUK2Aluminum2 "Bung-3 / 4 "PT-122 Grader F--4 396 NOK
DAYTON 2UY12 Dispensing Utility Pump 0.14 gram 5000 SSU | AC3NLY 2UY12polypropylengjenget1-liters flaske1"-140 Grader F-176 Grader F274NOK
DAYTON 2UY14 PVC trommelpumpe Siphon 22 unse 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCMann55 gal. Trommer1"-140 Grader F-140 Grader F661NOK
DAYTON 38Y789 Trommelpumpe Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyetylen1-1 / 2 "spann5-gal. Emmer9 / 16 "-140 Grader F-140 Grader F56NOK
DAYTON 38Y790 Trommelpumpe Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Glassfylt polypropylen2 "Bung15 til 55 gal. Trommer3 / 4 "-140 Grader F-140 Grader F1 754 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4AYD5 Membran/lensepumpeinntak 1 inn
2 017 NOK / enhet