DAYTON 48ZJ95 Washdown Motor, 2 hk, 3 Fas, 3505 Rpm, 230/460VAC, 56C Ramme | CH6KBU

DAYTON 48ZJ95 Washdown-motor, 2 hk, 3-faset, 3505 o/min, 230/460VAC, 56C ramme

På lager
Vare: CH6KBU Modell: 48ZJ95

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 896 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
LagreneBall
Kroppsdia.6.5 "
Duty CycleKontinuerlig
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning5.8 / 2.8A
HP2
Hz50 / 60 Hz
Lengde Mindre aksel10 3 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Motordesign3-fase
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3505
NEMA designB
Nominell effektivitet86.5%
Total lengde12 5 / 8 "
Fase3
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1 7 / 8 "
AksematerialeRustfritt stål
SkjoldmaterialeStøpt aluminium
Spenning230 / 460V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellHPKroppsdia.KanalboksHzLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotorkabinettdesignPris
DAYTON 11G244 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 3/4hk 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt12 581 NOK
DAYTON 11G245 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 1 Hk 1745 Rpm | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt13 052 NOK
DAYTON 11G246 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 1.5hk 1745rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt11 561 NOK
DAYTON 11G247 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 2 Hk 3450 Rpm | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt14 380 NOK
DAYTON 11G248 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 2 Hk 1745 Rpm | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt14 795 NOK
DAYTON 11G252 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 1/2hk 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt10 927 NOK
DAYTON 11G253 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 3/4hk 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt12 845 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 48ZJ95 Washdown-motor, 2 hk, 3-faset, 3505 o/min, 230/460VAC, 56C ramme
17 896 NOK / enhet