DAYTON 45MW23 boosterpumpe, 2 trinn, 1 1/2 HK, 208 til 240/480V AC, støpejern | CH9RXJ

DAYTON 45MW23 boosterpumpe, 2 trinn, 1 1/2 HK, 208 til 240/480V AC, støpejern

På lager
Vare: CH9RXJ Modell: 45MW23

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 166 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsterkerpumpe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.85

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsGPM @ 20 PSIBreddeGPM @ 40 PSIHPLengdeMaks. PressPris
DAYTON 45MW12 boosterpumpe, 120/240VAC, 1 fase, maks. 30 Psi, 1 1/2 NPT-inntak | CH6JXU 45 12 MWXNUMX17.8 / 3.9A406 1 / 2 "-1/215 1 / 2 "30 psi7 286 NOK
DAYTON 45MW17 boosterpumpe, 208 til 240/480VAC, 3-faset, maks. 42 Psi, 1 1/2 NPT-inntak | CH6JXV 45 17 MWXNUMX34.3A til 4/2A598 1 / 4 "21116 "42 PSI7 732 NOK
DAYTON 45MW20 boosterpumpe, 240VAC, 1 fase, maks. 44 Psi, 1 1/2 NPT-innløp | CH6JXW 45 20 MWXNUMX18.4A758 3 / 16 "361 1 / 218 1 / 4 "44 PSI10 980 NOK
DAYTON 45MW21 boosterpumpe, 208 til 240/480VAC, 3-faset, 44 Psi Maks. Trykk | CH6JXX 45 21 MWXNUMX35.7A til 5.4/2.7A758 3 / 16 "361 1 / 215 3 / 4 "44 PSI9 184 NOK
DAYTON 45MW25 boosterpumpe, 208 til 240/480VAC, 3-faset, 42 Psi Maks. Trykk, 1 1/2 NPT Innløp | CH6JXY 45 25 MWXNUMX37.1 til 6.8/3.4A-8 3 / 16 "40216 1 / 16 "42 PSI10 983 NOK
DAYTON 45MW13 boosterpumpe, 1 trinn, 3/4 HK, 120/240V AC, 33 psi Maks. Trykk | CH9RXH 45 13 MWXNUMX--------7 737 NOK
DAYTON 45MW11 boosterpumpe, 1 trinn, 1/3 HK, 120/240V AC, 27 psi Maks. Trykk | CH9RXK 45 11 MWXNUMX--------6 963 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 45MW23 boosterpumpe, 2 trinn, 1 1/2 HK, 208 til 240/480V AC, støpejern
11 166 NOK / enhet