DAYTON 45MW21 boosterpumpe, 208 til 240/480VAC, 3-faset, 44 Psi Maks. Trykk | CH6JXX

DAYTON 45MW21 boosterpumpe, 208 til 240/480VAC, 3-faset, 44 Psi Maks. Press

På lager
Vare: CH6JXX Modell: 45MW21

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsterkerpumpe
Byråets samsvarcULus.png
amps5.7A til 5.4/2.7A
Bearing TypeDobbeltforseglet
Beste effektivitet GPM @ PSI51 på 35
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM @ 20 PSI75
GPM @ 25 PSI70
GPM @ 30 PSI61
GPM @ 35 PSI47
GPM @ 40 PSI36
Høyde8 3 / 4 "
Housing Materialstøpejern
HP1 1 / 2
Hz60 Hz
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeStengt
Innløpsstørrelse1 1/2 PT
Lengde15 3 / 4 "
Maks. Sakspress100 PSI
Maks. Press44 PSI
Motortemperatur Vurdering65 grader C
Motor turtall3450 RPM
Motor Type3-fasen
Størrelse på uttak1 1/4 PT
Fase3
Pumpespenning208V til 240/480V AC
Garanti1 år.
Bredde8 3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.7107
OpprinnelseslandIndia

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsGPM @ 20 PSIBreddeGPM @ 40 PSIHPLengdeMaks. PressPris
DAYTON 45MW12 boosterpumpe, 120/240VAC, 1 fase, maks. 30 Psi, 1 1/2 NPT-inntak | CH6JXU 45 12 MWXNUMX17.8 / 3.9A406 1 / 2 "-1/215 1 / 2 "30 psi7 286 NOK
DAYTON 45MW17 boosterpumpe, 208 til 240/480VAC, 3-faset, maks. 42 Psi, 1 1/2 NPT-inntak | CH6JXV 45 17 MWXNUMX34.3A til 4/2A598 1 / 4 "21116 "42 PSI7 732 NOK
DAYTON 45MW20 boosterpumpe, 240VAC, 1 fase, maks. 44 Psi, 1 1/2 NPT-innløp | CH6JXW 45 20 MWXNUMX18.4A758 3 / 16 "361 1 / 218 1 / 4 "44 PSI10 980 NOK
DAYTON 45MW25 boosterpumpe, 208 til 240/480VAC, 3-faset, 42 Psi Maks. Trykk, 1 1/2 NPT Innløp | CH6JXY 45 25 MWXNUMX37.1 til 6.8/3.4A-8 3 / 16 "40216 1 / 16 "42 PSI10 983 NOK
DAYTON 45MW13 boosterpumpe, 1 trinn, 3/4 HK, 120/240V AC, 33 psi Maks. Trykk | CH9RXH 45 13 MWXNUMX--------7 737 NOK
DAYTON 45MW23 boosterpumpe, 2 trinn, 1 1/2 HK, 208 til 240/480V AC, støpejern | CH9RXJ 45 23 MWXNUMX--------11 166 NOK
DAYTON 45MW11 boosterpumpe, 1 trinn, 1/3 HK, 120/240V AC, 27 psi Maks. Trykk | CH9RXK 45 11 MWXNUMX--------6 963 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 45MW21 boosterpumpe, 208 til 240/480VAC, 3-faset, 44 Psi Maks. Press
9 184 NOK / enhet