DAYTON Booster Pumps


filtre
Byråoverensstemmelse: cULus.png , Lagertype: Dobbeltforseglet , Plikt: Kontinuerlig , Ramme: 56J , Høyde: 8 3 / 4 " , Husmateriale: støpejern , Hz: 60 Hz , Impellermateriale: Rustfritt stål , Impeller Type: Stengt , Innløpsstørrelse: 1 1/2 PT , Maks. Case Pressure: 100 PSI , Maks. Dia. Faste stoffer: 4.78 " , Motor turtall: 3450 RPM , Uttaksstørrelse: 1 1/4 PT , Garanti: 1 år.
StilModellFaseampsGPM @ 20 PSIBreddeGPM @ 40 PSIHPLengdeMaks. PressPris (eks. mva)
A
45 16 MWXNUMX
--------9 234 NOK
B
45 24 MWXNUMX
--------11 537 NOK
C
45 19 MWXNUMX
--------10 353 NOK
D
45 14 MWXNUMX
--------6 851 NOK
E
45 29 MWXNUMX
--------16 554 NOK
F
45 28 MWXNUMX
--------14 620 NOK
F
45 30 MWXNUMX
--------16 242 NOK
G
45 23 MWXNUMX
--------11 166 NOK
H
45 22 MWXNUMX
--------13 565 NOK
A
45 11 MWXNUMX
--------6 963 NOK
E
45 31 MWXNUMX
--------26 381 NOK
I
45 18 MWXNUMX
--------15 316 NOK
A
45 13 MWXNUMX
--------7 737 NOK
J
45 20 MWXNUMX
18.4A758 3 / 16 "361 1 / 218 1 / 4 "44 PSI10 980 NOK
K
45 12 MWXNUMX
17.8 / 3.9A406 1 / 2 "-1/215 1 / 2 "30 psi7 286 NOK
L
45 25 MWXNUMX
37.1 til 6.8/3.4A-8 3 / 16 "40216 1 / 16 "42 PSI10 983 NOK
M
45 17 MWXNUMX
34.3A til 4/2A598 1 / 4 "21116 "42 PSI7 732 NOK
L
45 21 MWXNUMX
35.7A til 5.4/2.7A758 3 / 16 "361 1 / 215 3 / 4 "44 PSI9 184 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?