Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3YU64 Pump Utility 1/4 Hk | AD3FJM

DAYTON 3YU64 Pump Utility 1/4 Hk

På lager
Vare: AD3FJM Modell: 3YU64
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
3 339 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemikaliebestandig nedsenkbar pumpe
amps2.5 AC
BasismaterialeRustfritt stål
Ledningslengde15ft.
Diameter7"
Utslipp PT1-1 / 4 "
DutyKontinuerlig
FunksjonPumper Standing Water ned til 1/8 "
GPM for vann @ 10 ft av Head13
GPM for vann @ 15 ft av Head8.8
GPM for vann @ 20 ft av Head4
GPM for vann @ 5 ft av Head19
HandleTopp bære
Høyde9"
boligRustfritt stål
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/4
PumpehjulsmaterialePA
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maksimal hode23 ft.
AksematerialeBuna N
AkseltetningBuna N
Topp materialeRustfritt stål
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.86
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sug (skjermet bunn)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3YU64 Pump Utility 1/4 Hk
3 339 NOK / enhet