DAYTON 3YB61 pumperullespray | AH9KGX

DAYTON 3YB61 Pumperullespray

På lager
Vare: AH9KGX Modell: 3YB61

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 468 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpraypumpe
AnleggSilverCast
utformingEn scoopless rotor, gir forbedret fylling med mer volum ved høyere trykk, mens forlenget rulletid
GPM @ 10 PSI6.6
GPM @ 15 PSI6.4
GPM @ 20 PSI6.2
GPM @ 25 PSI6.0
GPM @ 30 PSI5.8
GPM @ 35 PSI5.6
GPM @ 40 PSI5.4
GPM @ 45 PSI5.2
GPM @ 50 PSI5.0
Høyde5
Housing MaterialSølvstøpt
Innløp / utløp NPT3/4 F.
Lengde12 "
RotasjonMot klokken, mot pumpeakselen
SugeløftSelvgrunning, opptil 3 føtter
typen4-rulle
Spenning13.5 VDC (Alternator) motor i gang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.7525
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)18.29
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPM @ 0 PSI: 7.5
    • Egenskaper: Superruller sveller ikke i vann og opprettholder ytelsen når de utsettes for kjemiske bærere som xylen

Produktvarianter

ProduktModellAnleggGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIHousing MaterialSpenningPris
DAYTON 3YB60 pumperullespray | AH9KGW 3YB60Ni-motstå5.44.6Ni-motstå12 VDC (batteri) motor slått av12 904 NOK
DAYTON 3YB55 spraypumpe, sølvstøpt | CJ3MLJ 3YB55-----9 089 NOK
DAYTON 3YB44 spraypumpe, nikkelbestandig | CJ3MLL 3YB44-----7 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3YB61 Pumperullespray
13 468 NOK / enhet