DAYTON 3YB60 pumperullespray | AH9KGW

DAYTON 3YB60 Pumperullespray

På lager
Vare: AH9KGW Modell: 3YB60

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpraypumpe
AnleggNi-motstå
utformingEn scoopless rotor, gir forbedret fylling med mer volum ved høyere trykk, mens forlenget rulletid
GPM @ 10 PSI5.8
GPM @ 15 PSI5.6
GPM @ 20 PSI5.4
GPM @ 25 PSI5.2
GPM @ 30 PSI5.0
GPM @ 35 PSI4.8
GPM @ 40 PSI4.6
GPM @ 45 PSI4.4
GPM @ 50 PSI4.2
Høyde5
Housing MaterialNi-motstå
Innløp / utløp NPT3/4 F.
Lengde12 "
RotasjonMot klokken, mot pumpeakselen
SugeløftSelvgrunning, opptil 3 føtter
typen4-rulle
Spenning12 VDC (batteri) motor slått av

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.7975
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPM @ 0 PSI: 6.3
    • Egenskaper: Superruller sveller ikke i vann og opprettholder ytelsen når de utsettes for kjemiske bærere som xylen

Produktvarianter

ProduktModellAnleggGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIHousing MaterialSpenningPris
DAYTON 3YB61 pumperullespray | AH9KGX 3YB61SilverCast6.25.4Sølvstøpt13.5 VDC (Alternator) motor i gang13 468 NOK
DAYTON 3YB55 spraypumpe, sølvstøpt | CJ3MLJ 3YB55-----9 089 NOK
DAYTON 3YB44 spraypumpe, nikkelbestandig | CJ3MLL 3YB44-----7 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3YB60 Pumperullespray
12 904 NOK / enhet