Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BELIMO AFBUP-S Spring Return Damper Actuator, 24Vac To 240Vac On/Off, 180 In-Lb Torque | CN9JGW 40LV75

BELIMO AFBUP-S Spring Return Damper Actuator, 24Vac To 240Vac On/Off, 180 In-Lb Torque

På lager
Vare: CN9JGW Model: AFBUP-SKryssref: 40LV75

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 055 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpjeldaktuator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5425

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
BELIMO AMB24-3 aktuator, 24V, direktemontert, flytende/på/av, 180 in-lb dreiemoment, 24VAC/DC | CN9JGF 35YK09 AMB24-3Actuator3 998 NOK
BELIMO TFB120-S Aktuator, Fjærretur På/Av, 120V, No.22, Direktemontering, Fjærretur, På/Av | CN9JGG 42FG39 TFB120-SActuator4 884 NOK
BELIMO TFRB24 Aktuator, Fjærretur, 24V På/Av, Fjærretur, På/Av, 22 in-lb dreiemoment, 24VAC/DC | CN9JGH 42FG37 TFRB24Actuator3 374 NOK
BELIMO FSAF120A elektrisk aktuator, direktemontering, fjærretur, på/av, 180 in-Lb dreiemoment, 120VAC | CN9JGJ 467F89 FSAF120AElektrisk aktuator8 100 NOK
BELIMO FSLF120 Brann- og røykdemperaktuator, 120VAC, Direktemontering, Fjærretur, På/Av | CN9JGK 40LV79 FSLF120Spjeldaktuator5 210 NOK
BELIMO FSNF120 Brann- og røykspjeldaktuator, 120VAC, Direktemontering, Fjærretur, På/Av | CN9JGL 40LV80 FSNF120Spjeldaktuator6 154 NOK
BELIMO FSAFB24-SR-S Motor, Direkte Montering, Fjærretur, Modulerende, 180 In-Lb dreiemoment, 24 V AC/Dc | CN9JGM 61TM28 FSAFB24-SR-SMotor12 602 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELIMO AFBUP-S Spring Return Damper Actuator, 24Vac To 240Vac On/Off, 180 In-Lb Torque
7 055 NOK / enhet