DAYTON 3N427 Motor 3 Fas 3/4hk 1140 208-230/460 Eff 74.0 | AD2CVL

DAYTON 3N427 Motor 3 Fas 3/4hk 1140 208-230/460 Eff 74.0

På lager
Vare: AD2CVL Modell: 3N427

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 995 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeEnergieffektiv
Frame56H
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning3.2-3.2/1.6
HP3/4
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel10.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt1140
Nominell effektivitet76.3%
Antall hastigheter1
Total lengde13 1 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1101-1200
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode8501514040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellOmformer vurdertEffektivitetsgruppeFrameLengde Mindre akselMotordesignMotorens monteringsposisjonMotorakseldesignMotor termisk beskyttelsePris
DAYTON 10C897 Motor 3 Fas 1/2hk 1725 208-230/460 Eff 67.3 | AA2BLZ 10C897JaEnergieffektiv4811.125 "3-faseHorisontal eller vertikal aksel nedFlatenone6 833 NOK
DAYTON 10C899 Motor 3 Fas 3/4hk 1725 208-230/460 Eff 73.6 | AA2BMA 10C899JaEnergieffektiv4811.25 "3-faseHorisontal eller vertikal aksel nedFlatenone7 423 NOK
DAYTON 10C901 Motor 3 Fas 1/2hk 3450 208-230/460 Eff 71.0 | AA2BMB 10C901JaEnergieffektiv4810 1 / 16 "3-faseHorisontal eller vertikal aksel nedFlatenone4 434 NOK
DAYTON 11W365 Motor 3 Fas 1/4hk 1750 208-230/460 Eff 68.0 | AA3VCB 11W365--56C8 11 / 16 "3-faseHele vinkelenTastetnone5 080 NOK
DAYTON 11W368 Motor 3 Fas 1/3hk 1140 208-230/460 Eff 68.0 | AA3VCC 11W368--56C10.25 "3-faseHele vinkelenTastetnone3 998 NOK
DAYTON 11W369 Motor 3 Fas 1.5hk 1170 208-230/460v Eff 87.5 | AA3VCD 11W369-NEMA Premium (R)143TC / 145TC13 15 / 16 "3-faseHele vinkelenTastetnone12 894 NOK
DAYTON 1K057 generell motor karbonstål Tefc 1/6 Hk 1725 Rpm 42cz | AA9ZJM 1K057--42CZ8 6 / 16 "Kondensator-startHele vinkelenTastetnone6 984 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3N427 Motor 3 Fas 3/4hk 1140 208-230/460 Eff 74.0
4 995 NOK / enhet