Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3HGH7 demper, motorisert, 120V, 5 7/8 tommer faktisk spjelddia., rund | AC9LLV

DAYTON 3HGH7 demper, motorisert, 120V, 5 7/8 tommer faktisk spjelddia., rund

På lager
Vare: AC9LLV Modell: 3HGH7
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
8 479 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorisert røykspjeld
Blade14 ga.
Dybde8.25 "
Frame20 ga.
Fritt område23.04 kvm.
Hz60
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Temp.350 Grader F
Maks. Hastighet3000 fpm
MonteringstypeVertikal horisontal
Fase1
Trykkforskjell Maks.4 "wg
SealsSilikongummi
FormRund
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9015
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Faktisk spjeld Sz. Dia. (5-7 / 8 ")
    • Nominell kanal Dia. (6 ")

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeSpenningPris
DAYTON 3HGH2 demper, motorisert, 5 7/8 tommer faktisk spjelddia., 24V, rund | AC9LLP 3HGH223.04 kvm.248 361 NOK
DAYTON 3HGH3 demper, motorisert, 7 7/8 tommer faktisk spjelddia., 24V, rund | AC9LLQ 3HGH343.34 kvm.248 844 NOK
DAYTON 3HGH4 demper, motorisert, 9 7/8 tommer faktisk spjelddia., 24V, rund | AC9LLR 3HGH469.84 kvm.249 037 NOK
DAYTON 3HGH5 demper, motorisert, 11 7/8 tommer faktisk spjelddia., 24V, rund | AC9LLT 3HGH593.45 kvm.249 423 NOK
DAYTON 3HGH6 demper, motorisert, 13 7/8 tommer faktisk spjelddia., 24V, rund | AC9LLU 3HGH6131.04 kvm.249 905 NOK
DAYTON 3HGH8 demper, motorisert, 7 7/8 tommers faktisk spjelddia., 120V, rund | AC9LLW 3HGH843.34 kvm.1208 651 NOK
DAYTON 3HGH9 demper, motorisert, 9 7/8 tommers faktisk spjelddia., 120V, rund | AC9LLX 3HGH969.84 kvm.1209 037 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3HGH7 demper, motorisert, 120V, 5 7/8 tommer faktisk spjelddia., rund
8 479 NOK / enhet