Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C24357 Jobber Length Drill Bit, 6.50 mm Drill Bit Size, 101 mm Overall Length | CQ9AZQ 50CL13

CLE-LINE C24357 Jobber lengde bor, 6.50 mm bor, størrelse, 101 mm total lengde

På lager
Vare: CQ9AZQ Modell: C24357Kryssreferanse: 50CL13

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CLE-LINE C74056 Jobber Drill Bit, 11.80 mm Drill Bit Størrelse, 94 mm Flute Lengde, 142 mm Totallengde | CQ8ZLA 407H14 C74056Jobber bor167NOK
CLE-LINE C24371 Jobber Drill, 10.20 mm Drill Bit Størrelse, 87 mm Flute Lengde | CQ8ZLB 50CP70 C24371Jobber Drill190NOK
CLE-LINE C24373 Jobber Drill, 10.80 mm Drill Bit Størrelse, 94 mm Flute Lengde | CQ8ZLC 50CP72 C24373Jobber Drill224NOK
CLE-LINE C24376 Jobber Drill, 11.80 mm Drill Bit Size, 94 mm Fanglengde | CQ8ZLD 50CP75 C24376Jobber Drill280NOK
CLE-LINE C62911 Jobber Drill, 13.20 mm Drill Bit Størrelse, 101 mm Flute Lengde | CQ8ZLE 50AT26 C62911Jobber Drill328NOK
CLE-LINE C24329 Jobber Drill, 2.30 mm Drill Bit Størrelse, 27 mm Flute Lengde | CQ8ZLF 50CK80 C24329Jobber Drill43NOK
CLE-LINE C24330 Jobber Drill, 2.40 mm Drill Bit Størrelse, 30 mm Flute Lengde | CQ8ZLG 50CK81 C24330Jobber Drill44NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C24357 Jobber lengde bor, 6.50 mm bor, størrelse, 101 mm total lengde
101NOK / enhet