Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3GWX4 kilerem Cogged Ax50 | AC9JTJ

DAYTON 3GWX4 kilerem Cogged Ax50

På lager
Vare: AC9JTJ Modell: 3GWX4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem
BeltypeAX
AnleggTette
BransjenummerAX50
MaterialeKloropren gummiblanding
Antall ribber1
Utenfor lengde52 "
Temp. Område-22 grader til 194 grader F
Tykkelse5 / 16 "
Topp bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.24
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4010323000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellAnleggBransjenummerMaterialeUtenfor lengdePris
DAYTON 13W525 kilerem Cogged Ax100 | AA6FNZ 13W525InnpakketAX100Naturlig / syntetisk gummiblanding102 "453NOK
DAYTON 13W526 kilerem Cogged Ax158 | AA6FPA 13W526InnpakketAX158Naturlig / syntetisk gummiblanding160 "812NOK
DAYTON 13W527 kilerem Cogged Ax173 | AA6FPB 13W527InnpakketAX173Naturlig / syntetisk gummiblanding175 "878NOK
DAYTON 13W528 Kilerem Cogged Ax180 | AA6FPC 13W528InnpakketAX180Naturlig / syntetisk gummiblanding182 "889NOK
DAYTON 1YVU7 kilerem Cogged Ax32 | AB4MFH 1YVU7Raw Edge, tettAX32Gummihus m / polyesterledninger34 "173NOK
DAYTON 1YVU8 kilerem Cogged Ax40 | AB4MFJ 1YVU8Raw Edge, tettAX40Gummihus m / polyesterledninger42 "206NOK
DAYTON 1YVU9 kilerem Cogged Ax41 | AB4MFK 1YVU9Raw Edge, tettAX41Gummihus m / polyesterledninger43 "206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3GWX4 kilerem Cogged Ax50
190NOK / enhet