Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3GTF7 Propell 18 Tommer 5/8 boring 2840 Cfm | AC9HWA

DAYTON 3GTF7 Propell 18 Tommer 5/8 Boring 2840 Cfm

På lager
Vare: AC9HWA Modell: 3GTF7

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
BladmaterialeGnistbestandig støpt aluminium
Bore Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-inn. SP2840
CFM @ 0.125-inn. SP2390
CFM @ 0.250-inn. SP1940
CFM @ 0.375-inn. SP1630
Keyway3/16 'W og 3/32' D
Maks. RPM1725
Antall kniver4
Tonehøyde19 grader
Propell Dia.18 "
MerknaderSe katalogsiden for bedre utvalgskriterier
Nødvendig motor HP1/4
RotasjonCW mot utslipp
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8414901080
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Antall skruer (2)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBladmaterialeBladbreddeFARGEPasser til merkevareKeywayMaks. RPMAntall kniverPris
DAYTON 50M234 erstatningspropell | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---12 808 NOK
DAYTON 2C362 bladvifte 18 tommers diameter | AB9CXV 2C362-Aluminum9.187 "---17253996NOK
DAYTON 2C683 Bladvifte 12 In | AB9CZM 2C683-Aluminum5 9 / 16 "---17253748NOK
DAYTON 2C842 Bladvifte 12 In | AB9DAF 2C842-Aluminum5 9 / 16 "---17253741NOK
DAYTON 2C855 Bladvifte 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminum5 9 / 16 "---17253770NOK
DAYTON 2MXX7 Propell Diameter 14 Inch Bore Diameter 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Aluminum3.5 "---15505291NOK
DAYTON 2MXX8 Propell Diameter 10 Inch Bore Diameter 1/4 In | AC2URG 2MXX8-Aluminum1.625 "---15505189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3GTF7 Propell 18 Tommer 5/8 Boring 2840 Cfm
2 022 NOK / enhet