Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3BY41 Trommelpumpe Roterende 8 gpm | AC8LHH

DAYTON 3BY41 Trommelpumpe Roterende 8 gpm

På lager
Vare: AC8LHH Modell: 3BY41
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
1 288 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
HandlingstypeRotary
Adapter Dia.2"
Adaptermaterialepolypropylen
AdaptertypeDrum
Utløpsrørlengde9-1 / 16 "
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1"
Utløpsrørutløp OD-størrelse1"
Slipematerialepolypropylen
For bruk på15, 30, 55 gal. Trommer
GPM8
Housing Materialpolypropylen
Innløpsstørrelse1-5 / 32 "ID, 1-1 / 4" OD
Maks. GPM for vann8
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.158 Grader F
Maks. Viskositet2000 SSU
Gram per hjerneslag8 GPM ved 135 RPM
Størrelse på uttak29/32 "ID, 1" OD
Pumpe kroppsmaterialepolypropylen
RPM135
SelvansugendeJA
Sugerørlengde36-5 / 8 "
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 4 "
Sugerørstype3-delt rør
Fuktede materialerPVDF, 304 SS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5885
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8413200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialAdaptertypeFor bruk påInnløpsstørrelseMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris
DAYTON 2RUJ9 Trommelpumpestempel Polypropylen | AC3DTZ 2RUJ9polypropylen2 "Bung15, 30 og 55 gal. Trommer1"-122 Grader F-122 Grader F644NOK
DAYTON 2RUK1 Trommelpumpe Stempel Nylon | AC3DUA 2RUK1nylon2 "Bung15, 30 og 55 gal. Trommer1"-122 Grader F-122 Grader F905NOK
DAYTON 2RUK2 trommelpumpe dobbeltmembran aluminium | AC3DUB 2RUK2Aluminum2 "Bung-3 / 4 "PT-122 Grader F--4 432 NOK
DAYTON 2UY12 Dispensing Utility Pump 0.14 gram 5000 SSU | AC3NLY 2UY12polypropylengjenget1-liters flaske1"-140 Grader F-176 Grader F263NOK
DAYTON 2UY14 PVC trommelpumpe Siphon 22 unse 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCMann55 gal. Trommer1"-140 Grader F-140 Grader F634NOK
DAYTON 38Y789 Trommelpumpe Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyetylen1-1 / 2 "spann5-gal. Emmer9 / 16 "-140 Grader F-140 Grader F56NOK
DAYTON 38Y790 Trommelpumpe Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Glassfylt polypropylen2 "Bung15 til 55 gal. Trommer3 / 4 "-140 Grader F-140 Grader F1 684 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3BY41 Trommelpumpe Roterende 8 gpm
1 288 NOK / enhet