Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U69135.025.0260 Rivet Nut Knurled Zinc 1/4-20 X 0.684, 40PK | AE4WZM 5NNP3

APPROVED VENDOR U69135.025.0260 Naglemutter riflet sink 1/4-20 X 0.684, 40PK

På lager
Vare: AE4WZM Modell: U69135.025.0260Kryssref: 5NNP3
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
214NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.390 "
Borestørrelse25 / 64 "
Finishsink
Flens Dia.0.492 "
Grip Range0.165 til 0.260 "
Hode Dia.0.490 "
Hodehøyde0.04 "
Hullstørrelse0.390 "
Lengde0.684 "
MaterialeStål
Mutter typeKnurled flens
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.025.0260 Naglemutter riflet sink 1/4-20 X 0.684, 40PK
214NOK /pakke