DAYTON 36WG03 Håndvinsj Spur Gear 2000lb rustfritt stål med brems | AH7MDL

DAYTON 36WG03 Håndvinsj Spur Gear 2000lb rustfritt stål med brems

På lager
Vare: AH7MDL Modell: 36WG03

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 837 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvinsj
1. lagets lastekapasitet2000 lb.
Trommelkapasitet for 1/4 tommer Kabel59 ft.
Trommelkapasitet for 3/16 tommer Kabel110 ft.
Trommelkapasitet for 5/16 tommer Kabel39 ft.
RammefargeSølv
Ramme FinishElektropolert
RammematerialeRustfritt stål
Girutveksling14.7:1
Girutstyrspore
Handle Lengde10 11 / 16 "
Total høyde7.25 "
Total lengde10.25 "
Samlet bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7936
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)28.45
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vinsjetype: Løfting
    • Brems inkludert: Ja

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 36WG03 Håndvinsj Spur Gear 2000lb rustfritt stål med brems
32 837 NOK / enhet