DAYTON 32V142 Laboratorietrommelmikser 1/20 Hk 316 rustfritt stål | AC6CAF

DAYTON 32V142 Laboratorietrommelmikser 1/20 Hk 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC6CAF Modell: 32V142

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 693 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaboratoriemikser
HP1/20
Maks. RPM1700
Motor115V 1-fase
Motor TypeTEFC elektrisk
MonteringsbraketterJusterbar
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde30 "
Aksemateriale316 rustfritt stål
typenØkonomi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.39
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode8479820040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dayton 32V142 laboratorietrommelmikser er designet for økonomisk blanding av små tanker og fat med åpent hode.

Egenskaper:

  • Denne laboratorietrommelmikseren er ideell for å blande eller blande væsker med lav viskositet og oppløse eller suspendere lave konsentrasjoner av faste stoffer i vann eller vannlignende væsker, inkludert sirup og lette oljer.
  • Den kan enkelt flyttes fra en container til en annen og tillater direkte montering på skinner eller tanker med en justerbar klemme.
  • Denne mikseren har en monteringsbrakett som kan justeres for flere blandevinkler.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken type montering tilbyr Dayton 32V142 laboratorietrommelmikser?

A. Den tillater klemt montering for sikker installasjon.

Q. Hvilken type motor brukes i denne laboratorietrommelmikseren?

A. Denne motoren har en TEFC-motor for å beskytte mikseren mot overoppheting.

Q. Hva er kapasiteten til beholderen for denne mikseren?

A. 100 liter.

Produktvarianter

ProduktModellHPMaks. RPMSkaft Dia.Aksel lengdePris
DAYTON 32V129 Laboratorieblander 1/2 Hk 316 rustfritt stål | AC6BZR 32V1291/220001 / 2 "12,16,20,24 "10 552 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 32V142 Laboratorietrommelmikser 1/20 Hk 316 rustfritt stål
5 693 NOK / enhet