DAYTON 30YP24 Trommelpalletizer 55 gal. 880 lb. | AH3AYJ

DAYTON 30YP24 Trommelpalletizer 55 gal. 880 lb.

På lager
Vare: AH3AYJ Modell: 30YP24

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 841 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommepalleterer
trinser4 "x 2" polyuretan
AnleggStål
Trommekapasitet55 gal.
FinishPulverlakkert, rødt
Lastekapasitet880 lb.
Antall trommer1
Total høyde47.25 "
Total lengde42 "
Samlet bredde48 "
Rotasjonsvinkel0 Degrees
Hjul6 "H x 2" B polyuretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81
Skipets høyde (cm)38.61
Skipets lengde (cm)86.11
Skipets bredde (cm)125.98
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30YP24 Trommelpalletizer 55 gal. 880 lb.
9 841 NOK / enhet