Sak | Sentrifugalpumpe |
amps | 5.8/2.9 |
Bearing Type | Ball |
Beste effektivitet GPM @ Head | 70 @ 52 ft |
Beste effektivitetsområde GPM @ Head | 50-95 @ 65-30 ft. |
Avløpsplugg | Side og bunn |
Duty | Kontinuerlig |
Frame | 56J |
GPM for vann @ 10 ft av Head | 122 |
GPM for vann @ 15 ft av Head | 115 |
GPM for vann @ 20 ft av Head | 109 |
GPM for vann @ 25 ft av Head | 103 |
GPM for vann @ 30 ft av Head | 98 |
GPM for vann @ 40 ft av Head | 84 |
GPM for vann @ 50 ft av Head | 68 |
GPM for vann @ 60 ft av Head | 46 |
GPM for vann @ 70 ft av Head | 10 |
Høyde | 7" |
Housing Material | Rustfritt stål |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Pumpehjulsmateriale | Rustfritt stål |
Pumpehjulstype | Semi-åpen ikke-tilstopping |
Inlet | 1-1 / 2 " |
Inntakstrykk | 219 PSI |
Lengde | 14 13 / 16 " |
Maks. Sakspress | 200 PSI |
Maks. Dia. Tørrstoffer | 25 / 64 " |
Maks. Flytende viskositet | 100 SSU |
Maks. GPM @ Head | 122 @ 10 ft |
Maks. Hode | 72 ft |
Maks. Væske Temp. | 200 F |
Maks. Press | 31.2 PSI |
Maks. Spesifikk tyngdekraft | 1.0 |
Min. GPM @ Head | 10 @ 70 ft |
Motorhus | TEFC |
Motor turtall | 3450 |
Motor Type | 3-fase |
NEMA / IEC-ramme | 56J |
Outlet | 1-1 / 4 " |
Fase | 3 |
Portrotasjon | 4 Posisjon |
Skruemateriale | Rustfritt stål |
Tetningssøknad | Lang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler |
Forsegl materiale | Viton, karbon, keramikk, SS |
Tetningstype | Mekanisk |
Servicefaktor | 1.2 |
Aksemateriale | Rustfritt stål |
Akselstørrelse | 5/8 tommer |
typen | sentrifugal |
Spenning | 230/460 |
Volutt materiale | Rustfritt stål |
Fuktede materialer | SS, Viton, Karbon, Keramikk |
Bredde | 7.625 " |