Dayton 2TGA5 rektangulært brannspjeld brukes i HVAC-systemer i næringsbygg og industrianlegg. De øker brannsikkerheten ved å begrense spredningen av flammer og røyk gjennom ventilasjonskanaler under en brannsituasjon.
Egenskaper:
- Dayton 2TGA5 rektangulært brannspjeld har 22 gauge galvanisert stålkonstruksjon som sikrer holdbarhet og motstandskraft mot brannrelaterte farer.
- Den har en smeltbar kobling som utløses ved spesifikk høy temperatur og lukkes ved hjelp av fjærbelastede porter for å hindre spredning av flammer og røyk under en brannhendelse.
- Dette brannspjeldet er utstyrt med et gravitasjonsbasert lukkesystem som automatisk stenger av luftstrømmen når den utsettes for høye temperaturer.
- Den er utstyrt med en omfattende rammeløs flens som måler 72 kvadrattommer, som optimaliserer luftstrømstyringen i kanalene.
Kompatibelt tilbehør:
- Dayton Vertikal / horisontal holdevinkel: Denne holdevinkelen hjelper til med sikker installasjon, og sikrer optimal funksjon av brannspjeldet i ulike monteringsposisjoner.
- Dayton 2TGJ2 smeltbar kobling: Den fungerer som en avgjørende komponent, og utløser stenging ved høye temperaturer for å forbedre spjeldets brannbegrensningsevne.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Ved hvilken temperatur smelter smelteleddet i dette spjeldet?
A. Det smeltbare leddet smelter ved 165 grader F, og utløser lukking av spjeldet under en brann.
Sp. Hva er sikkerhetstiltakene du bør vurdere når du bruker et brannspjeld?
A.
- Utfør rutinemessige inspeksjoner for å sikre at brannspjeldene fungerer som de skal.
- Følg gjeldende koder, standarder og forskrifter under installasjon og vedlikehold.
- Kun utdannet personell skal håndtere brannspjeldinspeksjoner, testing og reparasjoner.
- Opprettholde uhindret tilgang til brannspjeldet for inspeksjoner og vedlikehold.
- Test mekanismene for automatisk lukking og manuell overstyring regelmessig.
Sp. Hva er forskjellene mellom manuelle og automatiske brannspjeld?
A. Manuelle brannspjeld og automatiske brannspjeld er begge avgjørende komponenter i brannsikringssystemer, designet for å hindre spredning av brann og røyk i bygninger. Mens manuelle brannspjeld krever fysisk inngrep for aktivering, typisk gjennom en mekanisk spak eller bryter, fungerer automatiske brannspjeld autonomt som svar på brannalarmer, røykdetektorer eller temperatursensorer. Nøkkelforskjellen ligger i aktiveringsmekanismene deres: manuelle dempere krever menneskelig inngripen, og tilbyr større kontroll, men potensielt langsommere responstider, mens automatiske dempere gir raskere og automatisert reaksjon på brannrelaterte signaler, og sikrer rask inneslutning av brann og røyk for økt sikkerhet.