Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2TFZ4 rund brannspjeld 13-5 / 8 tommer D 165 grader F | AC3GWL

DAYTON 2TFZ4 rund brannspjeld 13-5/8 tommer D 165 grader F

På lager
Vare: AC3GWL Modell: 2TFZ4
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
2 277 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannspjeld
Spjeld Dia.3.875 "
Brannklassifisert1-1 / 2 timer
Fritt område0.064 sq ft.
Materiale20 ga. Galvanisert stål
MonteringstypeDynamisk, vertikal eller horisontal
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spjeldybde (13-5 / 8 ")
    • Smeltbar lenke (165 grader F)
    • Nominell kanal Dia. (4 ")

Produktvarianter

ProduktModellSpjeld Dia.Fritt områdePris
DAYTON 2TFZ5 rund brannspjeld 165 grader F 13-5 / 8 tommer D | AC3GWM 2TFZ55.875 "0.16 sq ft.2 207 NOK
DAYTON 2TFZ6 rund brannspjeld 165 grader F 13-5 / 8 tommer D | AC3GWN 2TFZ67.875 "0.301 sq ft.2 347 NOK
DAYTON 2TFZ7 rund brannspjeld 165 grader F 13-5 / 8 tommer D | AC3GWP 2TFZ79.875 "0.485 sq ft.2 461 NOK
DAYTON 2TFZ8 rund brannspjeld 165 grader F 13-5 / 8 tommer D | AC3GWQ 2TFZ811.875 "0.649 sq ft.2 708 NOK
DAYTON 2TFZ9 Rund brannspjeld 165 grader F 13-5 / 8 tommer D | AC3GWR 2TFZ913.875 "0.91 sq ft.3 408 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2TFZ4 rund brannspjeld 13-5/8 tommer D 165 grader F
2 277 NOK / enhet