DAYTON 2TFZ7 rund brannspjeld 165 grader F 13-5 / 8 tommer D | AC3GWP

DAYTON 2TFZ7 rund brannspjeld 165 grader F 13-5/8 tommer D

På lager
Vare: AC3GWP Modell: 2TFZ7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannspjeld
Spjeld Dia.9.875 "
Brannklassifisert1-1 / 2 timer
Fritt område0.485 sq ft.
Materiale20 ga. Galvanisert stål
MonteringstypeDynamisk, vertikal eller horisontal
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.933
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spjeldybde (13-5 / 8 ")
    • Smeltbar lenke (165 grader F)
    • Nominell kanal Dia. (10 ")

Produktvarianter

ProduktModellSpjeld Dia.Fritt områdePris
DAYTON 2TFZ4 rund brannspjeld 13-5 / 8 tommer D 165 grader F | AC3GWL 2TFZ43.875 "0.064 sq ft.2 277 NOK
DAYTON 2TFZ5 rund brannspjeld 165 grader F 13-5 / 8 tommer D | AC3GWM 2TFZ55.875 "0.16 sq ft.2 207 NOK
DAYTON 2TFZ6 rund brannspjeld 165 grader F 13-5 / 8 tommer D | AC3GWN 2TFZ67.875 "0.301 sq ft.2 347 NOK
DAYTON 2TFZ8 rund brannspjeld 165 grader F 13-5 / 8 tommer D | AC3GWQ 2TFZ811.875 "0.649 sq ft.2 708 NOK
DAYTON 2TFZ9 Rund brannspjeld 165 grader F 13-5 / 8 tommer D | AC3GWR 2TFZ913.875 "0.91 sq ft.3 408 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2TFZ7 rund brannspjeld 165 grader F 13-5/8 tommer D
2 461 NOK / enhet