DAYTON 2RKZ3 Washdown Motor 3-fase Tefc 10 Hk 3525 Rpm | AC3CKQ

DAYTON 2RKZ3 Washdown Motor 3-fase Tefc 10 Hk 3525 Rpm

På lager
Vare: AC3CKQ Modell: 2RKZ3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 953 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
LagreneBall
Kroppsdia.10 "
KanalboksDele
Avløpsplugger4 per endeskjold
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame215TC
RammematerialeRustfritt stål
Forsterker med full belastning26.0-24.4/12.2
HP10
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel18.875 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonVaske ned
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringAnsikt / base
RPM på typeskilt3525
NEMA designB
Nominell effektivitet90.2%
Total lengde22 5 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.375 "
Aksel lengde3.375 "
AksematerialeRustfritt stål
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.25
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8501524000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHPKroppsdia.KanalboksHzLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotorkabinettdesignPris
DAYTON 11G244 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 3/4hk 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt10 640 NOK
DAYTON 11G245 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 1 Hk 1745 Rpm | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt11 038 NOK
DAYTON 11G246 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 1.5hk 1745rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt10 487 NOK
DAYTON 11G247 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 2 Hk 3450 Rpm | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt13 044 NOK
DAYTON 11G248 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 2 Hk 1745 Rpm | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt13 420 NOK
DAYTON 11G252 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 1/2hk 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt9 242 NOK
DAYTON 11G253 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 3/4hk 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt10 863 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2RKZ3 Washdown Motor 3-fase Tefc 10 Hk 3525 Rpm
38 953 NOK / enhet