Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2MEW9 Kondensator End Cap 2 9/16 tommers diameter - pakke med 5 | AC2RCQ

DAYTON 2MEW9 kondensator endehette 2 9/16 tommers diameter - pakke med 5

På lager
Vare: AC2RCQ Modell: 2MEW9
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
201NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator End Cap
FunksjonVærbestandig ledningstilkoblinger og letter monteringskondensator i brakett
typen2-9 / 16 "Diameter med bunnhull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode3923500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenpk. Antall.Pris
DAYTON 2MEW6 kondensator sluttdeksel 1 7/16 tommers diameter - pakke med 5 | AC2RCM 2MEW61-7 / 16 "Diameter med bunnhull5131NOK
DAYTON 2MEW7 Endelokk kondensator 1 13/16 tommers diameter - pakke med 5 | AC2RCN 2MEW71-13 / 16 "Diameter med bunnhull5159NOK
DAYTON 2MEW8 Endelokk kondensator 2 1/16 tommers diameter - pakke med 5 | AC2RCP 2MEW82-1 / 16 "Diameter med bunnhull5176NOK
DAYTON 2MEY1 kondensatorendeksel 1 7/16 tommers diameter - pakke med 5 | AC2RCR 2MEY11-7 / 16 "Diameter med topp blyhull5101NOK
DAYTON 2MEY2 Endelokk kondensator 1 13/16 tommers diameter - pakke med 5 | AC2RCT 2MEY21-13 / 16 "Diameter med topp blyhull5158NOK
DAYTON 2MEY3 kondensator sluttdeksel 2 1/16 tommers diameter - pakke med 5 | AC2RCU 2MEY32-1 / 16 "Diameter med topp blyhull5176NOK
DAYTON 2MEY4 kondensator sluttdeksel 2 9/16 tommers diameter - pakke med 5 | AC2RCV 2MEY42-9 / 16 "Diameter med topp blyhull5201NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2MEW9 kondensator endehette 2 9/16 tommers diameter - pakke med 5
201NOK /pakke