Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2M145 Universal AC/DC Motor 1/2hk 10000rpm 115v | AC2QLR

DAYTON 2M145 Universal AC/DC Motor 1/2hk 10000rpm 115v

På lager
Vare: AC2QLR Modell: 2M145
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
3 664 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal AC / DC-motor
Gjennomsnittlig pensellevetid300 hr.
LagreneBall
Kroppsdia.3-3/4 x 3-1/2"
KabinettÅpne Dripproof
Frameikke-standard
Forsterker med full belastning6.3
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel6.187 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonNøkkelskjæremaskiner
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkabinettdesignÅpen
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeHole
Rotasjon av motorakselenCCWSE
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringHole
Monteringshull(4) # 10-32
RPM på typeskilt10,000
OC-montering2 x 2-13 / 16 "
Total lengde7.437 "
Fase1
RotasjonCCW
RPM-rekkeviddeOver 3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.3 / 8 "
Aksel lengde1.25 "
Termisk beskyttelsenone
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3525
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8501204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Forsterker med full belastningHPLengde Mindre akselMonteringTotal lengdeSkaft Dia.Pris
DAYTON 2M191 Universal AC/DC Motor 1hk 10000 Rpm 115v | AC2QMJ 2M1913.875 "12.117 25 / 32 "Face9.031 "7 / 16 "5 526 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2M145 Universal AC/DC Motor 1/2hk 10000rpm 115v
3 664 NOK / enhet