Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2H561 Dc Girmotor 139 Rpm 90v Tenv | AB9ZTU

DAYTON 2H561 Dc Girmotor 139 Rpm 90v Tenv

På lager
Vare: AB9ZTU Modell: 2H561
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
5 140 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagreneNål gjennomgående, ball på motor
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettTENV
Forsterker med full belastning1.08
GirkasseStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling13:1
GirutstyrHelical og Spur
Housing MaterialStøpt aluminium
Skriv inn HP1/10
Lengde Mindre aksel8.75 "
SmøringPermanent tunge flytende girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment42 tommer
Motor TypeDC
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt139
Total lengde9.75 "
Overhunget belastning220 lb.
Utskiftningsbørster6ÅÅÅ6
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde100 til 150
SealsFjærbelastet leppetype på inngangs- og utgangsaksel
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning90 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8501312000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOverhunget belastningForsterker med full belastningGirutvekslingUtskiftningsbørsterRPM-rekkeviddeSkriv inn HPLengde Mindre akselMaks. MomentPris
DAYTON 2H563 Dc Girmotor 71 Rpm 90v Tenv | AB9ZTV 2H563230 lb.1.0825:16ÅÅÅ651 til 751/108.75 "83 tommer5 528 NOK
DAYTON 2H565 Dc Girmotor 37 Rpm 90v Tenv | AB9ZTW 2H565130 lb.1.0849:16ÅÅÅ631 til 501/108.75 "150 tommer5 528 NOK
DAYTON 2H567 Dc Girmotor 19 Rpm 90v Tenv | AB9ZTX 2H567150 lb.0.5896:16ÅÅÅ316 til 301/207.375 "150 tommer5 574 NOK
DAYTON 2H569 Dc Girmotor 5 Rpm 90v Tenv | AB9ZTY 2H569115 lb.0.26362:16ÅÅÅ30 til 151/208"160 tommer5 401 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2H561 Dc Girmotor 139 Rpm 90v Tenv
5 140 NOK / enhet