DAYTON 26Y485 Wagon Truck Flush Deck 30x48 Kapasitet 2500 Lb | AB8TCJ

DAYTON 26Y485 Wagon Truck Flush Deck 30x48 Kapasitet 2500 Lb

På lager
Vare: AB8TCJ Modell: 26Y485

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 050 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbil
FARGERød
AnleggSveiset stål
Dekkhøyde18.5 "
Deck lengde48 "
DekktypeFlush
Dekkbredde30 "
Utvidet lengde86 "
FinishPulverlakkert
Måler12
HåndtakstypeT Ringstang
Lastekapasitet2500 lb.
Total høyde18.5 "
Total lengde50 "
Samlet bredde30 "
Hjuldiameter16 "
Hjul TypeFull pneumatisk
Hjulbredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.75
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 26Y485 er en foreslått erstatning av 26Y487

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeDekkhøydeDeck lengdeSamlet breddeHjuldiameterHjul TypeHjulbreddeDekktypePris
DAYTON 26Y457 Vognbil Flush Deck 24x48 Kapasitet 3500 Lb | AB8TBD 26Y45750 "16.5 "48 "24 "12 "Mold-On Gummi2.5 "Flush7 346 NOK
DAYTON 26Y458 Vogn Truck Flush Deck 30x60 Kapasitet 3500 Lb | AB8TBE 26Y45862 "16.5 "60 "30 "12 "Mold-On Gummi2.5 "Flush8 503 NOK
DAYTON 26Y459 Vognbil Flush Deck 36x72 Kapasitet 3500 Lb | AB8TBF 26Y45974 "16.5 "72 "36 "12 "Mold-On Gummi2.5 "Flush9 644 NOK
RFQ
DAYTON 26Y460 Wagon Truck Flush Deck 24x48 Kapasitet 2000 Lb | AB8TBG 26Y46050 "16.5 "48 "24 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush6 699 NOK
DAYTON 26Y461 Vogn Truck Flush Deck 30x60 Kapasitet 2000 Lb | AB8TBH 26Y46162 "16.5 "60 "30 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush8 307 NOK
DAYTON 26Y462 Vogn Truck Flush Deck 36x72 Kapasitet 2000 Lb | AB8TBJ 26Y46274 "16.5 "72 "36 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush9 680 NOK
DAYTON 26Y465 Vognbil Flush Deck 30x48 Kapasitet 2000 Lb | AB8TBM 26Y46550 "16.5 "48 "30 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush7 731 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 26Y485 Wagon Truck Flush Deck 30x48 Kapasitet 2500 Lb
9 050 NOK / enhet