DAYTON 23L408 AC Motor PSC TEFC 1/4 HK 1550 rpm | AG9YKX

DAYTON 23L408 AC Motor PSC TEFC 1/4 HK 1550 rpm

På lager
Vare: AG9YKX Modell: 23L408

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 363 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor komponentmotor
LagreneBall
Forsterker med full belastning1.4
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel6 13 / 32 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeFace
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1550
Total lengde7.437 "
Fase1
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1"
Stud plasseringAkselenden
Stud mengde4
Spenning220

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellAksel lengdeForsterker med full belastningHPSpenningLengde Mindre akselMotor termisk beskyttelseRPM på typeskiltTotal lengdePris
DAYTON 23L389 AC Motor PSC TEFC 1/12 HK 1600 rpm | AG9YKC 23L38913 / 16 "0.681/121154 29 / 32 "Auto16005 11 / 16 "588NOK
DAYTON 23L407 AC Motor PSC TEFC 1/4 HK 1600 rpm | AG9YKW 23L4071"2.851/41156 13 / 32 "none16007.437 "5 924 NOK
DAYTON 23L373 AC-girmotorkomponentmotor, 1/30 HK, 1, 600 navneskilt RPM, 220VAC | CR2WVM 23L373--------5 046 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 23L408 AC Motor PSC TEFC 1/4 HK 1550 rpm
1 363 NOK / enhet