DAYTON 21D022 Utstyrsrulle 15000 Lb. Sving 5 inn | AB6EWQ

DAYTON 21D022 Utstyrsrulle 15000 Lb. Sving 5 tommer

På lager
Vare: AB6EWQ Modell: 21D022

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 635 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtstyrsrulle
Lastekapasitet15,000 lb.
Antall ruller14
Total høyde5"
Total lengde10.5 "
Samlet bredde5.75 "
Rulle Dia.15 / 16 "
Rullelengde3-5 / 16 "
ValsetypeSving

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.4575
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRulle Dia.ValsetypePris
DAYTON 21D020 Utstyrsrulle 2000 Lb. Stiv | AB6EWN 21D0202000 lb.3.187 "8"3.625 "11 / 16 "Rigid1 671 NOK
DAYTON 21D021 Utstyrsrulle 8000 Lb Swivel 10-1/2 In | AB6EWP 21D0218000 lb.4.75 "10.5 "5.75 "15 / 16 "Sving8 450 NOK
DAYTON 21D023 Utstyrsrulle 30000 Lb Swivel 4-3/4 In | AB6EWR 21D02330,000 lb.4.75 "12.75 "6.5 "1.187 "Sving3 948 NOK
DAYTON 2MPR4 Utstyrsrulle 2200 Lb. Fast | AC2TGX 2MPR42200 lb.4.75 "13 "8.75 "4"Rigid1 232 NOK
DAYTON 2MPR5 Utstyrsrulle 4400 Lb. Fast | AC2TGY 2MPR54400 lb.4.75 "13 "8.75 "4"Rigid1 944 NOK
DAYTON 2MPR6 Utstyrsrulle 5500 Lb. Fast | AC2TGZ 2MPR65500 lb.4.125 "8.25 "4"3.5 "Rigid1 356 NOK
DAYTON 2MPR7 Utstyrsrulle 6600 Lb. Fast | AC2THA 2MPR76600 lb.4.75 "13 "12 "3.5 "Rigid1 758 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 21D022 Utstyrsrulle 15000 Lb. Sving 5 tommer
4 635 NOK / enhet