DAYTON 22A593 Pumpe 1 Tommer Npt 46 Gpm Buna N | AB6QHU

DAYTON 22A593 Pumpe 1 tomme Npt 46 Gpm Buna N

På lager
Vare: AB6QHU Modell: 22A593

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 147 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel membranpumpe
Luftinntak Størrelse3/8 "FNPT
KulematerialeBuna N
Body MaterialAluminum
Sjekk setematerialeAluminium
tilkobling stilPT
MembranmaterialeBuna N
Høyde15.125 "
Innløps- / utløpsstørrelse3 / 4 "
Lengde8.5 "
Fordelingstilkoblingenslig
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 16 "
Maks. Strømme46 GPM
Maks. Flyt GPM46
Maks. Driftstrykk100 psi
Maks. Temp.180 Grader F
DriftstypeLuftdrevet
Selvfyllende tørr18 ft.
Selvsugende våt28 ft.
VentiltypeBall
Bredde11.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.68
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413500050
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22A593 Pumpe 1 tomme Npt 46 Gpm Buna N
18 147 NOK / enhet