Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2201369 Pcb | AH2EXF 26DE20

DAYTON 2201369 stk

På lager
Vare: AH2EXF Modell: 2201369Kryssreferanse: 26DE20

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 352 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpcb
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 2201181 Pcb | AD4VBC 44F232 22011815 585 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2201369 stk
1 352 NOK / enhet