DAYTON 1XFY6 AC Girmotor 86 rpm TENV 115VAC | AG9GHQ

DAYTON 1XFY6 AC Girmotor 86 rpm TENV 115VAC

På lager
Vare: AG9GHQ Modell: 1XFY6

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 216 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneBall on Case og Motor
Kondensator påkrevd2MDV5
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
Forsterker med full belastning1.3
Gear Case MaterialeZinc Alloy
GirmaterialeHerdet stål / fenol
Girutveksling20:1
GirutstyrMark
GearsOrm, herdet stål, fenolutgangsutstyr
boligStøpt aluminium
Hz50/60
Skriv inn HP1/12
IsolasjonsklasseB
Keyway størrelse3 / 16 "x 3 / 16"
SmøringFett fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment41.0 tommer
Motor TypePSC
MonteringsposisjonHorisontal eller vertikal aksel ned
RPM på typeskilt86
Antall nødvendige bremseskiver2
Total lengde9.68 "
Overhunget belastning90 lb.
Fase1
Reversibel akselutgangJa
RotasjonCW / CCW
RPM @ 50 Hz68
SealsLeppetype på inngangs- og utgangsaksel
Servicefaktor1
AkselorienteringRett vinkel
AkseltypeEnkelt venstre
Starter dreiemoment25 tommer
Termisk beskyttelsenone
typenAC girmotor
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.516
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)21.34
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gearmotor Bremsetype: Ingen

Produktvarianter

ProduktModellGirmaterialeLagreneBremsGirutvekslingGirutstyrGearsboligSkriv inn HPPris
DAYTON 1L509 Ac Girmotor 12 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAK 1L509Herdet stålKraftig kule og nålerulle på kasse, kule på motorTilpasses 5X400138:1Spiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9Herdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9Støpt aluminium1/411 601 NOK
DAYTON 1L510 Ac Girmotor 6.5 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAL 1L510Herdet stålKraftig kule og nålerulle på kasse, kule på motorTilpasses 5X400261:1Spiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9Herdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9Støpt aluminium1/411 449 NOK
DAYTON 1L533 Ac Girmotor 157 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBJ 1L533Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40010:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/158 130 NOK
DAYTON 1L534 Ac Girmotor 80 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBK 1L534Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40020:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/158 711 NOK
DAYTON 1L535 Ac Girmotor 54 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40030:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/159 337 NOK
DAYTON 1L536 Ac Girmotor 27 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40060:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/159 356 NOK
DAYTON 1L538 Ac Girmotor 41 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBP 1L538Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40040:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/159 181 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1XFY6 AC Girmotor 86 rpm TENV 115VAC
10 216 NOK / enhet