Dayton 1TDT2 rektangulær blåser med flens er ideell for å opprettholde kontrollerte miljøer og forbedre luftkvaliteten i forskjellige omgivelser. Den er egnet for HVAC-systemer, industriell ventilasjon og tørkeapplikasjoner.
Egenskaper:
- Denne blåseren har en foroverbuet hjuldesign, som optimerer luftstrømeffektivitet og ytelse.
- Den har en direkte drivmekanisme som fungerer med minimalt energitap, noe som sikrer effektiv og pålitelig utgang.
- Denne blåseren leveres ferdig montert for å spare tid og krefter under installasjonen.
- Den har et flensuttak for enkel og sikker tilkobling til kanal eller andre komponenter.
- Denne blåseren er utstyrt med kulelager, noe som forbedrer levetiden og jevnheten ved å redusere friksjon og slitasje.
- Denne direktedrevne viften er designet med en rektangulær utløpsform for effektiv luftstrømfordeling og kompatibilitet med ulike ventilasjonssystemer.
- Den har et stålhjul med galvanisert finish for å sikre strukturell stivhet.
- Denne blåseren har et åpent kabinettdesign for å lette effektiv kjøling og luftstrøm.
- Den kommer med en IP20-klassifisering for å beskytte mot faste gjenstander større enn 12.5 mm, noe som sikrer holdbarhet og sikker drift.
- Denne blåseren tilbyr bunn horisontal, nedblåsing, topp horisontal og oppblåst flere utløpsposisjoner for å gi allsidighet i installasjonen.
- Den tilbyr klasse B-isolasjon for drift innenfor definerte temperaturgrenser.
- Denne blåseren gir rotasjon med klokken og har dessuten stålhus med emaljefinish for holdbar ytelse samtidig som den motstår korrosjon og slitasje.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva slags motor er denne Dayton 1TDT2-blåseren utstyrt med?
A. Viften har en permanent delt kondensator som genererer en elektrisk faseforskyvning mellom kjøringen og starter viklingen.
Spørsmål. Er denne Dayton 1TDT2-viften ideell for rom med lav ventilasjon?
A. Ja, dens automatiske termiske beskyttelse forhindrer skade mot overoppheting.
Sp. Hva er driftstemperaturområdet til denne Dayton 1TDT2-viften?
A. Dayton 1TDT2 blåser har et driftstemperaturområde på -20 til 104 grader F.
Q. Kommer viften ferdig montert?
A. Ja, denne blåseren leveres ferdig montert, noe som gjør installasjonen enkel og problemfri.
Q. Hva er monteringsmåten til denne Dayton 1TDT2-blåseren?
A. Denne blåseren tilbyr montering i flere posisjoner for installasjon i ulike retninger for å imøtekomme ulike romlige krav og luftstrømbehov.
Q. Hvilken type motor bruker denne viften?
A. Denne blåseren bruker en permanent split capacitor (PSC) motor for energieffektiv og pålitelig drift.
Q. Hva er den maksimale viftehastigheten til denne viften?
A. Denne Dayton 1TDT2-blåseren har en maksimal viftehastighet på 1640 RPM.