Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1F628 Puteblokklager 5/8 tommers boring | AA9TJT

DAYTON 1F628 Puteblokklager 5/8 tommers boring

På lager
Vare: AA9TJT Modell: 1F628
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
338NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPillow Block Bearing
LagermaterialeBronse
Bearing TypePute Block
Bolthullstørrelse5 / 16 "
Boltstørrelse5 / 16 "
Bore Dia.5 / 8 "
Dynamisk lastekapasitet50,000 lb.
Finishnone
Housing MaterialSinkstøpt
innfeltFlenset ermet
Sett inn materialeBronse
Sett inn TypeErmet
Låsingstypenone
Monteringshullsenter4.25 "
Monteringsflate til akselsenter1"
Antall bolter2
Total høyde1.875 "
Total lengde3-9 / 16 "
Samlet bredde1.125 "
Temp. Område-5 grader til 220 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8483208040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellinnfeltLagermaterialeBolthullstørrelseSett inn materialeLåsingstypeMonteringshullsenterMonteringsflate til akselsenterTotal høydePris
DAYTON 1F618 Puteblokklager 1 tommers boring | AA9TJH 1F618-Solid polyten med høy høy molekylvekt7 / 16 "UHMW-PEnone5.5 "1.437 "2.75 "1 156 NOK
DAYTON 1F620 Puteblokklager 3/4 tommers boring | AA9TJK 1F620-Solid polyten med høy høy molekylvekt7 / 16 "UHMW-PEnone5.25 "1-5 / 16 "2.5 "1 032 NOK
DAYTON 1F622 Puteblokklager 5/8 tommers boring | AA9TJM 1F622-Solid polyten med høy høy molekylvekt7 / 16 "UHMW-PEnone4.75 "1.187 "2.187 "1 166 NOK
DAYTON 1F626 Puteblokklager 3/4 tommers boring | AA9TJQ 1F626Flenset ermetBronse5 / 16 "Bronsenone4.25 "1"1.875 "448NOK
DAYTON 1F630 Puteblokklager 1/2 tomme boring | AA9TJV 1F630Flenset ermetBronse5 / 16 "Bronsenone4.25 "1"1.875 "338NOK
DAYTON 1F632 Puteblokklager 1 tommers boring | AA9TJX 1F632UHMW-PE ballUltra høy molekylvekt polythene3 / 8 "UHMW-PEnone4"1"2"673NOK
DAYTON 1F634 Puteblokklager 3/4 tommers boring | AA9TJZ 1F634UHMW-PE ballUltra høy molekylvekt polythene3 / 8 "UHMW-PEnone3"1"2"373NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1F628 Puteblokklager 5/8 tommers boring
338NOK / enhet