Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1F620 Puteblokklager 3/4 tommers boring | AA9TJK

DAYTON 1F620 Puteblokklager 3/4 tommers boring

På lager
Vare: AA9TJK Modell: 1F620

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPillow Block Bearing
LagermaterialeSolid polyten med høy høy molekylvekt
Bearing TypePute Block
Bolthullstørrelse7 / 16 "
Boltstørrelse7 / 16 "
Bore Dia.3 / 4 "
Dynamisk lastekapasitet3,000 lb.
Finishnone
Housing MaterialSolid polyten med høy høy molekylvekt
Sett inn materialeUHMW-PE
Sett inn TypeErmet
Låsingstypenone
Monteringshullsenter5.25 "
Monteringsflate til akselsenter1-5 / 16 "
Antall bolter2
Total høyde2.5 "
Total lengde5.25 "
Samlet bredde1.5 "
Temp. Område-60 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8483903000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellinnfeltLagermaterialeBolthullstørrelseSett inn materialeLåsingstypeMonteringshullsenterMonteringsflate til akselsenterTotal høydePris
DAYTON 1F618 Puteblokklager 1 tommers boring | AA9TJH 1F618-Solid polyten med høy høy molekylvekt7 / 16 "UHMW-PEnone5.5 "1.437 "2.75 "1 156 NOK
DAYTON 1F622 Puteblokklager 5/8 tommers boring | AA9TJM 1F622-Solid polyten med høy høy molekylvekt7 / 16 "UHMW-PEnone4.75 "1.187 "2.187 "1 166 NOK
DAYTON 1F626 Puteblokklager 3/4 tommers boring | AA9TJQ 1F626Flenset ermetBronse5 / 16 "Bronsenone4.25 "1"1.875 "448NOK
DAYTON 1F628 Puteblokklager 5/8 tommers boring | AA9TJT 1F628Flenset ermetBronse5 / 16 "Bronsenone4.25 "1"1.875 "338NOK
DAYTON 1F630 Puteblokklager 1/2 tomme boring | AA9TJV 1F630Flenset ermetBronse5 / 16 "Bronsenone4.25 "1"1.875 "338NOK
DAYTON 1F632 Puteblokklager 1 tommers boring | AA9TJX 1F632UHMW-PE ballUltra høy molekylvekt polythene3 / 8 "UHMW-PEnone4"1"2"673NOK
DAYTON 1F634 Puteblokklager 3/4 tommers boring | AA9TJZ 1F634UHMW-PE ballUltra høy molekylvekt polythene3 / 8 "UHMW-PEnone3"1"2"373NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1F620 Puteblokklager 3/4 tommers boring
1 032 NOK / enhet